Startseite

BEGHELLI - BEG40867 PRO/RIF 150W SD 4K - 40867

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40867 PRO/RIF 150W SD 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219860576

Artikelnummer

BEG40867

Herstellernummer

40867

Hersteller

BEG

Proiettore da esterni dotato di staffa goniometria di fissaggio. Flusso luminoso fino ad oltre 32000 lm. Disponibile in versione Smart Driver Autodimmmerabile, controllabile da Centrale, o con sistema RD dotato di selettore per impostare la potenza dei LED su 4 classi di flusso luminoso. Doppio riflettore in alluminio sia simmetrico, che asimmetrico (asportando deflettore). Applicazioni: Industriale, terziario, civile. Caratteristiche: • Alimentazione SD 93÷265 Vac - 50/60Hz 176÷250 Vdc; ED 230Vac ±10% 50 Hz • Alimentatore - MTBF a 25°C 100.000 h • Mantenimento flusso luminoso a 25°C >70.000h (L80B20) • Stabilità colore 3 SDCM • Installazioni al suolo, parete, torri faro, sospensione • Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040 • Ottica Lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente.Diffondente simmetrica. • Schermo Vetro temprato prismatizzato 4mm • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471 (Rischio biologico esente), EN61493, 2014/53/UE