Startseite

BEGHELLI - BEG40326 DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4K - 40326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

672 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219755940

Artikelnummer

BEG40326

Herstellernummer

40326

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtenlichtausbeute:

150...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

90...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione da incasso con ottica comfort UGR<19 adatto ad installazione in ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso colore grigio RAL 9016. Frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta specularità colore grigio finitura satinata ad alta riflettanza garantisce un comfort visivo ottimale per ogni tipo di applicazione. L'apparecchio viene fornito nella versione IP54 con resa cromatica CRI >90. La sorgente LED è di tecnologia SMD. L'apparecchio viene fornito con driver standard. La versione SD può essere equipaggiato con un ampia gamma di inverter per l'illuminazione di emergenza. Su richiesta sono disponibili le versioni con riflettore bianco o alluminio speculare lucido. Alimentazione Apparecchio SD: Universale Multy. Voltage 93÷265Vac 50÷60Hz. 176÷250Vdc (Cos j≥ 0,96). Apparecchio ED: 230Vac ±10% 50Hz. Conformità EN60598-1; EN60598-2-22; EN 62471. Grado di protezione IP54. Temp. ambiente -20°C +40°C. Installazioni incasso cartongesso. Corpo Pressofusione di alluminio RAL 9016. Ottica Alluminio satinato ad alta efficienza (75°). CRI >90. UGR <19. Alimentatore Apparecchio SD: SELV elettronico SD (Cos j≥ 0,96) a dimmerazione intelligente. Apparecchio ED: SELV elettronico ED (Cos j≥ 0,95). MTBF Alimentatore 70.000h. Mantenimento flusso luminoso>50,000h (L70B20). Stabilità colore 3 SDCM. LED 22W 4000K CRI>90 75° 3300lm 110lm/w A++. IP54.