Startseite

BEGHELLI - BEG40306 DWL IP54 25W 75 C90 SAT ED 4K - 40306

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40306 DWL IP54 25W 75 C90 SAT ED 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8002219755865

Artikelnummer

BEG40306

Herstellernummer

40306

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2750...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

90...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione da incasso con ottica comfort UGR<19 adatto ad installazione in ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso colore grigio RAL 9016. Frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta specularità coloregrigio finitura satinata ad alta riflettanza garantisce un comfort visivo ottimale per ogni tipo di applicazione. L'apparecchio viene fornito nella versione IP54 con resa cromatica CRI >90. 22W. 3300 lm. 4000K. Eco driver