Startseite

BEGHELLI - BEG40304 DWL IP54 10W 75 C90 SAT ED 4K - 40304

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40304 DWL IP54 10W 75 C90 SAT ED 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8002219755841

Artikelnummer

BEG40304

Herstellernummer

40304

Hersteller

BEG

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Außendurchmesser:

102 mm

Einbauhöhe:

68...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio di illuminazione da incasso con ottica comfort UGR<19 adatto ad installazione in ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso colore grigio RAL 9016. Frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta specularità coloregrigio finitura satinata ad alta riflettanza garantisce un comfort visivo ottimale per ogni tipo di applicazione. L'apparecchio viene fornito nella versione IP54 con resa cromatica CRI >90. 9W. 1300 lm. 3000K. Eco driver