Startseite

BEGHELLI - BEG40226 HIGHBAY HP 200W 90 4K SD SENS - 40226

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40226 HIGHBAY HP 200W 90 4K SD SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219755681

Artikelnummer

BEG40226

Herstellernummer

40226

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

180...180 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Schlagfestigkeit:

IK09

Lichtverteiler:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Außendurchmesser:

360 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.97

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

34000...0 lm

Höhe/Tiefe:

189 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. 180W. 34000 lm. 4000K.