Startseite

BEGHELLI - BEG40225 HIGHBAY HP 150W 90 4K SD SENS - 40225

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40225 HIGHBAY HP 150W 90 4K SD SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219755674

Artikelnummer

BEG40225

Herstellernummer

40225

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

135...135 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

25000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.97

Höhe/Tiefe:

167 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. 135W. 25000 lm. 4000K.