BEGHELLI - BEG40207 HIGHBAY HP 240W 90 0-10V 4K ED - 40207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 240 W
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219755612
Artikelnummer
BEG40207
Herstellernummer
40207
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
240 W
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Dimmung 0-10 V:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
216...216 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Schlagfestigkeit:
IK09
Lichtverteiler:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
360 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.95
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
41000...0 lm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein