Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG40204 HIGHBAY HP 100W 90 0-10V 4K ED - 40204

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40204 HIGHBAY HP 100W 90 0-10V 4K ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.369 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219755582

Artikelnummer

BEG40204

Herstellernummer

40204

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Max. Systemleistung:

100 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

108 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. 90W. 17000 lm. 4000K. 90°. Reattore elettronico dimmerabile 0-10V