Startseite

BEGHELLI - BEG3917H NC HT 3.6V 4AH D STILO - 3917H

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG3917H NC HT 3.6V 4AH D STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021009227

Artikelnummer

BEG3917H

Herstellernummer

3917H

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Batterie di ricambio alte temperature D - NiCd HT 3,6V 4Ah. 0,4Kg. 185x33,5mm.