BEGHELLI - BEG3732 INCASSO STILE 8-24W 3108/IP - 3732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072809396
Artikelnummer
BEG3732
Herstellernummer
3732
Hersteller
BEG
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
scatola da incasso per apparecchi 8W
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


