Startseite

BEGHELLI - BEG3527 ELETTRINVER 833/18-58 SA1 - 3527

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Leistung - 58 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8002219135476

Artikelnummer

BEG3527

Herstellernummer

3527

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Leistung:

58 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Alimentatore elettronico per illuminazione d’emergenza per lampade fluorescenti e fluorescenti Compatte. Si installa facilmente all’interno di plafoniere. Completo di batterie ermetiche ricaricabili con sistema di fissaggio brevettato. L’autonomia e il flusso luminoso in emergenza si adeguano automaticamente alla lampada collegata. Connessioni ad innesto rapido. EN 61347-1, EN 61347-2-7 ,