Startseite

BEGHELLI - BEG2862 NOTTURNA LED B - 2862

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG2862 NOTTURNA LED B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Noctturna LED

EAN

8002219599896

Artikelnummer

BEG2862

Herstellernummer

2862

Hersteller

BEG

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

110 mm

Lampada domestica ricaricabile anti black-out che si accende automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili. Lampadina LED a lunga vita. Con spina a scomparsa. Ideale come torcia domestica. Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente in caso di black-out. Autonomia: 2 ore. Corpo in materiale plastico antiurto