Startseite

BEGHELLI - BEG250SE PRATICA IP65 300L 1.5/3 SE TR - 250SE

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG250SE PRATICA IP65 300L 1.5/3 SE TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219845528

Artikelnummer

BEG250SE

Herstellernummer

250SE

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

138 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

55 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Pratica 250LM 90'/3H IP65 SETR - Pratica 250 LED - Apparecchio dotato di una lente innovativa che aumenta le prestazioni in impianto aumentando le interdistanze fra gli apparecchi e l’uniformità di illuminazione del pittogramma. Il progetto ottico offreparticolari caratteristiche antiabbagliamento e di ottima diffusione luminosa grazie ai due convogliatori di flussso in metacrilato trasparente che nascondono la sorgente LED pur massimizzando il flusso luminoso. Batterie LiFe per temperature ambiente estreme: -10°C ÷ +50°C Solo versione IP65. Sistema di controllo della batteria. LED 4W (T5 24W) (1,5h SE) 250lm, (3h SE) 130lm. Colore: bianco RAL 9003.