Startseite

BEGHELLI - BEG250ATSE PRATICA IP65 300L SE AT - 250ATSE

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG250ATSE PRATICA IP65 300L SE AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219845542

Artikelnummer

BEG250ATSE

Herstellernummer

250ATSE

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

16

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Erkennungsweite:

24 m

Breite:

138 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

300 mm

Pratica 250LM 90'/3H IP65 SEAT - Pratica 250 LED - Apparecchio dotato di una lente innovativa che aumenta le prestazioni in impianto aumentando le interdistanze fra gli apparecchi e l’uniformità di illuminazione del pittogramma. Il progetto ottico offreparticolari caratteristiche antiabbagliamento e di ottima diffusione luminosa grazie ai due convogliatori di flussso in metacrilato trasparente che nascondono la sorgente LED pur massimizzando il flusso luminoso. Batterie LiFe per temperature ambiente estreme: -10°C ÷ +50°C Solo versione IP65. LED 4W (T5 24W) (1,5h SE) 250lm, (3h SE) 130lm. Colore: bianco RAL 9003.