BEGHELLI - BEG250ATSA PRATICA IP65 300L SA AT - 250ATSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219845559
Artikelnummer
BEG250ATSA
Herstellernummer
250ATSA
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
138 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
55 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...0 lm