BEGHELLI - BEG20097 KIT FRAME PLAF LED PAN 60X60 - 20097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219827104
Artikelnummer
BEG20097
Herstellernummer
20097
Hersteller
BEG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
9 mm
Cornice plafoniera LED PANEL 600x600


