Startseite

BEGHELLI - BEG19800 IRONFLAG 20M SA RM - 19800

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19800 IRONFLAG 20M SA RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219869548

Artikelnummer

BEG19800

Herstellernummer

19800

Hersteller

BEG

Progettata per durare nel tempo grazie al corpo in Alluminio ed allo schermo in PMA. Segnaletica idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa. Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati che a batteria centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma. Corpo facilmente smontabile con ampio spazio all’interno per effettuare velocemente il cablaggio alla rete o ai vari sistemi centralizzati disponibili. Applicazioni: Terziario, hotel, ospedali, scuole, uffici, attività commerciali. Caratteristiche: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, plafone, incasso, sospensione e sopraporta • Tempo di ricarica 12h • Corpo Alluminio non verniciato • Schermo Policarbonato trasparente • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034