Startseite

BEGHELLI - BEG19603 NU.DA AE SE/SA 1.5/3 TR LF - 19603

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19603 NU.DA AE SE/SA 1.5/3 TR LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219868893

Artikelnummer

BEG19603

Herstellernummer

19603

Hersteller

BEG

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

16 m

Nennbetriebsdauer:

1.5...3 h

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

213 mm

Nu.da Emergenza. Archieco: linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete, realizzata con materiali riciclabili ed in parte compostabili. Ridotte dimensioni rispetto all’elevato flusso luminoso. Schermo monolitico inmetacrilato sagomato progettato per ottimizzare la diffusione luminosa e per alloggiare, ove richiesto, il pittogramma con ottimo livello di uniformità luminosa. Applicazioni: Terziario e civile, anche in situazioni di design dove è richiesta particolare cura nel ridurre l’impatto estetico dell’illuminazione di emergenza. Caratteristiche: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, plafone • Tempo di ricarica 12h • Corpo PHA bianco RAL 9003 • Ottica In PMMA • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034