BEGHELLI - BEG19602 NU.DA AE SE/SA 1/1.5/3 TR LF - 19602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer - 1...2 h
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit - IK07
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219868879
Artikelnummer
BEG19602
Herstellernummer
19602
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
1...2 h
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
16 m
Länge:
213 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
83 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm


