Startseite

BEGHELLI - BEG19601 NU.DA AE SE 1.5/3 TR LF - 19601

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19601 NU.DA AE SE 1.5/3 TR LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...3 h

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219868855

Artikelnummer

BEG19601

Herstellernummer

19601

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Nennbetriebsdauer:

1.5...3 h

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

16 m

Länge:

213 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

83 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Nu.da Emergenza. Archieco: linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete, realizzata con materiali riciclabili ed in parte compostabili. Ridotte dimensioni rispetto all’elevato flusso luminoso. Schermo monolitico inmetacrilato sagomato progettato per ottimizzare la diffusione luminosa e per alloggiare, ove richiesto, il pittogramma con ottimo livello di uniformità luminosa. Applicazioni: Terziario e civile, anche in situazioni di design dove è richiesta particolare cura nel ridurre l’impatto estetico dell’illuminazione di emergenza. Caratteristiche: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, plafone • Tempo di ricarica 12h • Corpo PHA bianco RAL 9003 • Ottica In PMMA • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034