BEGHELLI - BEG19460 INFINITA GL RTI CT SA LF - 19460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 24 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219749093
Artikelnummer
BEG19460
Herstellernummer
19460
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
24 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
325 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...0 lm


