Startseite

BEGHELLI - BEG19452 INFINITA RTI CT SA LF L - 19452

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19452 INFINITA RTI CT SA LF L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219749079

Artikelnummer

BEG19452

Herstellernummer

19452

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

11 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

325 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

130 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Apparecchio caratterizzato da sistema ottico antiabbagliamento RTI (Riflessione Totale Interna) e da una batteria di LED ad elevata efficienza. Questo sistema ottico innovativo, oltre ad ottenere grande uniformità del pittogramma, offre prestazioni ottimali sia a parete che a plafone, sia per vie di esodo che per grandi aree, permettendo di ampliare l’interdistanza fra gli apparecchi. Il corpo è particolarmente robusto (IK08-IP65) ed è dotato di numerosi ingressi sia laterali che posteriori per assicurare un cablaggio rapido ed ottimale in ogni situazione di installazione. 11W. SA/SE. 90/250 lm. 1H