BEGHELLI - BEG19434 F65 LED GL IP65 CT AR SE LF - 19434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219845238
Artikelnummer
BEG19434
Herstellernummer
19434
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
25 m
Länge:
354 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
152 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63.4 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
32


