Startseite

BEGHELLI - BEG19433 F65 LED GL IP65 AT AR SA LF - 19433

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219844934

Artikelnummer

BEG19433

Herstellernummer

19433

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

25 m

Länge:

354 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

152 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

63.4 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

32

F65 LED LI-FE AT AR SA - Formula 65 LED Granluce - Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Formula 65 LED Granluce è fornito in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia 1/1,5/3h, regolandol’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. L’accessorio Batteria Autoripara permette se aggiunta alla batteria primaria o di raddoppiare le autonomie o di aumentare i flussi. Caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Formula 65 LED Granluce può essere installata,senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e incasso. Il corpo in policarbonato bianco ospita nel suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza. Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. 32 LED 7W (T5 24W) 1200lm (SA) 5000K. Batteria: LI-FEPO4 9.6V 1.5AH. Colore: bianco RAL 9003.