BEGHELLI - BEG19431 F65 LED GL IP65 SA 1/1.5/3 LF - 19431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219844910
Artikelnummer
BEG19431
Herstellernummer
19431
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
32
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100...0 lm
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Erkennungsweite:
25 m
Breite:
152 mm
Höhe/Tiefe:
63.4 mm
Länge:
354 mm


