Startseite

BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED CT SA LF L - 19420

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED CT SA LF L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219744975

Artikelnummer

BEG19420

Herstellernummer

19420

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Breite:

155 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

213 mm

Einbaubreite:

184 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Einbaulänge:

240 mm

Metrica LED Ultimate - Emergenza LED - Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Metrica LED Ultimate è fornito anche in versione centralizzata (LG). Con un accessorio sipuò trasformare l’apparecchio da LG in LGFM. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) e in SA è possibile commutarlo in versione PS, regolando l’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. L’accessorio Batteria Autoripara permette, se aggiunta alla batteria primaria, di raddoppiare le autonomie o di aumentare i flussi. Sorgente di luce a LED con lente a fascio controllato per installazioni con interasse fra gli apparecchi fino ad oltre 17 metri.Rimuovendo la lente il fascio luminoso si modifica rendendo l’apparecchio idoneo per installazioni sopraporta. La batteria LTO ne permette temperature di lavoro estreme. LED 24W 300lm SA/PS - 1,5h. Batteria: LTO 9.6V 0.5AH.