BEGHELLI - BEG19411 LOGICA LED LIFE LG SA - 19411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219744869
Artikelnummer
BEG19411
Herstellernummer
19411
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
406 mm
Breite:
147 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1


