Startseite

BEGHELLI - BEG19410 LOGICA LED LIFE LG SE - 19410

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19410 LOGICA LED LIFE LG SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219844859

Artikelnummer

BEG19410

Herstellernummer

19410

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

406 mm

Breite:

147 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

63 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Logica LED ultimate - LG - SE - Autonmia 1h,1.5h,3h. L'autonomia di un apparecchio di media potenza raggiunge l'80% in meno di 2h di ricarica. Installazione a plafone, incasso, controsoffitto. LED 24W 2000/1500/800 lm.