Startseite

BEGHELLI - BEG19390 INV EXT AT/LG AR 15W 55V LTO - 19390

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19390 INV EXT AT/LG AR 15W 55V LTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 15 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219745699

Artikelnummer

BEG19390

Herstellernummer

19390

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

15 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

55...55 V

INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1-2-3-8h LTO - Alimentatore elettronico per illuminazione d'emergenza per l'accensione di moduli LED. Autonomia indipendente dalla lampada e selezionabile 1 ora, 2 ore, 3 ore e 8 ore. Il controllo della corrente di uscita,con modulazione PWM a corrente di picco costante, permette di pilotare il modulo LED nel migliore dei modi evitando effetti di distorsione del flusso luminoso e della temperatura colore dei LED. Massima versatilità per un inverter LED. Tensione di uscitaauto adattativa con riconoscimento automatico del carico. Potenza di uscita indipendente dal modulo LED collegato. La disconnessione tramite relè dell'alimentazione proveniente dal driver e del circuito LED fanno dell'Inverter LED Beghelli un prodotto universale compatibile con tutti driver. La versione LG, se non è raggiunta dal BUS provvede automaticamente all’autodiagnosi (AutoTest). Disponibile nelle versioni con batteria LTO (10 anni di garanzia) per l’impiego dell’inverter in ambienti termicamente estremi: -20÷+50°C per l’inverter con batteria LTO e -10 ÷+60°C per quello con batteria LiFe. Disponibile una batteria supplementare (autoripara) per raddoppiare le autonomie mantenendo invariate le potenze col quale sarà possibile alimentare per 1h 30mina 15W un apparecchio di illuminazione in emergenza.