Startseite

BEGHELLI - BEG19378 LUNGALARGA EX GL CT SE/SA LF - 19378

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19378 LUNGALARGA EX GL CT SE/SA LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219869272

Artikelnummer

BEG19378

Herstellernummer

19378

Hersteller

BEG

Lungalargaluce Extreme. Flusso luminoso fino a 3200lm, idonea in ambienti ad alto rischio dove è richiesta la conformità Atex. Batteria al Titanio con ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme. Un unico apparecchio per illuminare grandi aree, vie di esodo e capannoni con altezze da 2 ad oltre 7m. Cinque lenti in dotazione facilmente intercambiabili. Predisposizione per cablaggio passante. APPLICAZIONI: Industriali in ambienti ad altro rischio con presenza di polveri e sostanze esplosive. CARATTERISTICHE: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, soffitto, incasso • Tempo di ricarica 12h • Corpo Alluminio pressofuso, RAL 7040 • Ottica Lenti in policarbonato trasparente • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE (classificazione: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85)