BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EX CT SE/SA LF - 19370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8002219739575
Artikelnummer
BEG19370
Herstellernummer
19370
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Breite:
180 mm
Länge:
184 mm
Einbaubreite:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42 mm
Einbaulänge:
160 mm


