BEGHELLI - BEG19350 INVERTER ECOLED SE 1N RM - 19350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1.5 W
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 230...230 V
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8002219505316
Artikelnummer
BEG19350
Herstellernummer
19350
Hersteller
BEG
Leistung:
1.5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
230...230 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


