BEGHELLI - BEG19333 L.LARG DWRC LGFM 24WSE/SA 1/3H - 19333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8002219501400
Artikelnummer
BEG19333
Herstellernummer
19333
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


