BEGHELLI - BEG19332 L.LARG DWRC LG 24W SE/SA 1/3H - 19332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8002219501394
Artikelnummer
BEG19332
Herstellernummer
19332
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP43
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


