Startseite

BEGHELLI - BEG19323 L.LARG DWCL LGFM 24WSE/SA 1/3H - 19323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219501356

Artikelnummer

BEG19323

Herstellernummer

19323

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

137 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso. Versione: Logica FM

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie