BEGHELLI - BEG19322 L.LARG DWCL LG 24W SE/SA 1/3H - 19322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219501349
Artikelnummer
BEG19322
Herstellernummer
19322
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
137 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
137 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
32 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


