BEGHELLI - BEG19320 L.LARG DWCL HT 24W - 19320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219501325
Artikelnummer
BEG19320
Herstellernummer
19320
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
137 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
137 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
32 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


