BEGHELLI - BEG19314 INDICA LED SF30M LG SA 1/3H - 19314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219501264
Artikelnummer
BEG19314
Herstellernummer
19314
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
335 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
185 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
15 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


