Startseite

BEGHELLI - BEG19311 INDICA LED SF20M HT - 19311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Ausleger

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219501233

Artikelnummer

BEG19311

Herstellernummer

19311

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Ausleger

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

235 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

135 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

75 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato cortoper applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq). •Potenze 1 W. •Funzionamento: Permanente (SA). •Conformità: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1. •Grado di protezione IP42. •Autonomia: 1h. •Installazioni: parete, parete a incasso su scatola. •Corpo: Telaio in alluminio e staffa in policarbonato RAL 7035. •Ottica: sistema back light ad elevata efficienza. Flusso* SA 96 lm.