BEGHELLI - BEG19234 F65 LED 8W IP65 LG SE 1/3H - 19234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkutechnologie - sonstige
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219712318
Artikelnummer
BEG19234
Herstellernummer
19234
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
354 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
152 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


