BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY LGS24 - 17493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8590048517377
Artikelnummer
BEG17493
Herstellernummer
17493
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
204 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
120 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
46 mm
Außendurchmesser:
28 mm


