BEGHELLI - BEG17438 F65 LED 36W HT IP65 - 17438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 36 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219745798
Artikelnummer
BEG17438
Herstellernummer
17438
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
36 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
354 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
152 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63.4 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800...0 lm


