BEGHELLI - BEG17436 F65 LED 11W HT IP65 - 17436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219814463
Artikelnummer
BEG17436
Herstellernummer
17436
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
354 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
152 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm


