BEGHELLI - BEG17405 LOGICA LED HT 24W - 17405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219504296
Artikelnummer
BEG17405
Herstellernummer
17405
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
170 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


