Startseite

BEGHELLI - BEG17240 CBS REMOTE PANEL 7 WHITE SLGS - 17240

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17240 CBS REMOTE PANEL 7  WHITE SLGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 275 mm

  • Höhe - 225 mm

  • Tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719492

Artikelnummer

BEG17240

Herstellernummer

17240

Hersteller

BEG

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

275 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

95 mm

CBS remote PanelL 7” white - Modulo con corpo in metallo, montaggio a parete, ingresso di rete monofase. Supervisione e gestione remotizzata di tutte le centrali presenti nel sistema. IP21.