BEGHELLI - BEG17208 PANNELLO REMOTO SLG A INCASSO - 17208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 186 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 53 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8002219925435
Artikelnummer
BEG17208
Herstellernummer
17208
Hersteller
BEG
Länge:
186 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
53 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Pannello di controllo e segnalazione remoto, corpo in metallo per montaggio a incasso. Indicatore di Inibizione della modalità Emergenza, stato di funzionamento, presenza di errori. Controllo della modalità di funzionamento da SE a SA. Modalità permanente ON/OFF


