Startseite

BEGHELLI - BEG17063 LGS24 4U 56AH G - 17063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219925404

Artikelnummer

BEG17063

Herstellernummer

17063

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

400 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

808 mm

Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraverso due tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello piùdettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED. Attivazione automatica di emergenza in caso di mancanza rete. Il sistema permette inoltre di gestire l’emergenza autonomamente sulle varie sezioni di impianto. La presenza rete sulle distribuzioni è segnalata al sistema tramite i dispositivi sensori di rete mono o trifasi. Essi sono montati a valle dei differenziali/sezionatori e monitorano la fase singola o le tre fasi. Integrazione funzionalità SE ed SA. Indirizzamento univoco e automatico delle lampade. Monitoraggio mirato della singola lampada. In presenza di rete le lampade possono essere dimmerate da 10% a 100%. Le lampade SA possono essere accese o spente direttamente dalla centrale, oppure da remoto tramite il modulo ingressi 3+5. In caso di manutenzione sulla rete è possibile temporizzare l’accensione e spegnimento delle lampade. 3 uscite tramite relè ( programmabili ) per segnalazione di: errore carica batterie. errore batterie. errore lampade. raggiungimento soglia minima di batterie. Interfaccia RS485 per : interfacciamento max 2 moduli di ingresso. Interfacciamento monitoraggio con software opzionale. Sicuro-Visual. Interfaccia ETHERNETper comunicazione tramite. Interfaccia USB per caricare e scaricare la configurazione del sistema, i risultati dei test effettuati, e per aggiornare il software del sistema e dei moduli SicuroLED. Batterie al piombo, aspettativa di vita 10 anni a 20°C di temperatura ambiente. Classe di Protezione I. Grado di protezione IP20. Autonomia 1h - 3h, 1-2.20h. Temp. ambiente -5°C ÷ +25°C. Autonomia 1h - 3h, 1-2.20h. Batteria 24V DC. Alimentazione 1~N/PE, 230V. AC +-10%, 50/60Hz. Colore: RAL7035. batteria: 56 Ah.