Startseite

BEGHELLI - BEG17062 LGS24 4U 28AH G - 17062

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17062 LGS24 4U 28AH G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 170 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219925428

Artikelnummer

BEG17062

Herstellernummer

17062

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

170 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

400 mm

Höhe:

808 mm

Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraverso due tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello più dettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED.48Ah. corrente di scarica 3h 170W