BEGHELLI - BEG17060 LGS24 4U 12AH B - 17060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 53.6 W
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8590048509990
Artikelnummer
BEG17060
Herstellernummer
17060
Hersteller
BEG
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
53.6 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
316 mm
Höhe:
522 mm


