BEGHELLI - BEG15030 ACC EM LED 24 CT SA LF - 15030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219723352
Artikelnummer
BEG15030
Herstellernummer
15030
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
464 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
108 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
98.5 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
32


